製品ラインナップ

ウルトジャパンのモビリティ製品 ラインアップ一覧

ウルトジャパンは、自動車整備、金属加工、木工、建築など、多岐にわたるプロフェッショナルの現場を支えるため、専門分野に特化した高品質な製品ラインを展開しています。それぞれのラインが提供する価値と特徴を詳しくご紹介します。

Perfection line (パーフェクションライン)

自動車の性能維持と向上を追求する、プロフェッショナル向けプレミアムケミカル製品群です。エンジン内部の洗浄や保護を行う燃料添加剤、吸気系やインジェクターの効率を回復させるクリーナー、エアコンシステムを最適化する製品、高性能ブレーキフルードやクーラントなど、多岐にわたる製品を提供。最新技術に基づき開発され、厳しい品質基準をクリアした製品群は、車両のポテンシャルを最大限に引き出し、長期的な信頼性を確保することに貢献します。予防整備から性能回復まで、お客様の高度な要求に応えるソリューションです。

Loseil (ロゼール)

自動車の板金補修作業に特化した、高品質な補修材ブランドです。下地処理から最終仕上げまで、一貫したシステムとして設計されており、作業効率と仕上がり品質の両立を追求しています。伸びが良く、研磨性に優れたパテ、高い防錆性能と密着性を誇るプライマー、平滑な塗装下地を作るサフェーサー、そして深みのある光沢と耐久性を実現するクリヤーコートなど、各工程で最適なパフォーマンスを発揮。塗装技術者の負担を軽減しつつ、新車時のような完璧な仕上がりをサポートします。

Red Stripe (レッドストライプ)

プロの現場で求められる耐久性、精度、使いやすさを具現化したハンドツールラインです。特にソケットレンチセットやコンビネーションレンチセットは、豊富なサイズバリエーションと、厳しい使用環境に耐える堅牢な構造が特徴です。人間工学に基づいたデザインは、長時間の作業でも疲労を軽減。多くのセットは、ウルトの在庫管理システム「ORSY」に対応した専用ケースに収納されており、工具の整理整頓と効率的な管理を実現します。信頼性の高いツールを求めるメカニックにとって、頼れるパートナーとなるでしょう。

Best selection (ベストセレクション)

日々の作業に不可欠な高品質製品を、ウルトが厳選して提供するポートフォリオです。モータースポーツの過酷な現場で性能が証明された製品や、多くのお客様から高い評価を得ている定番品を中心にラインナップ。強力な洗浄力を持ちながら手肌に優しいハンドクリーナー、油汚れを素早く除去するブレーキ&パーツクリーナー、明るく長寿命なLEDワークライト、各種潤滑剤や接着剤など、整備工場や作業現場の効率と品質を向上させるための必需品が揃っています。「間違いのない選択」を提供し、お客様の作業を強力にバックアップします。

ORSY® (オーシー)

単なる部品棚ではなく、お客様の在庫管理プロセス全体を最適化するインテリジェントなロジスティクス・ソリューションです。ネジ、クリップ、ケミカル製品などの消耗品(Cパーツ)を、専用設計のラックやキャビネット、ケースで体系的に管理。最大の特徴は、ウルトの担当者が定期的にお客様の現場を訪問し、在庫状況をチェック、必要に応じて自動的に補充を行うサービスにあります。これにより、お客様は在庫切れのリスクや発注・検品・棚入れといった煩雑な管理業務から解放され、本来のコア業務に集中できます。スペース効率の向上だけでなく、業務プロセス全体の最適化に貢献するシステムです。

おすすめ商品

ウルトが自信を持って推奨する、特に人気の高い製品を集めたセレクションカタログです。ブレーキ&パーツクリーナー、エアコン関連のメンテナンス・性能向上剤、エンジン性能を引き出す添加剤、高性能潤滑剤や防錆剤、接着・シール剤、Loseilの補修・研磨剤、さらにはLEDライトやニトリルグローブといった作業必需品まで、幅広いカテゴリーから実績のある製品を厳選しています。日々のメンテナンス、修理、車両ケアにおいて、プロフェッショナルが求める品質と性能を備えた、信頼性の高いアイテムが網羅されており、効率的かつ高品質な作業を実現するための「間違いのない選択」をサポートします。定期的に更新され、常に最新の売れ筋・推奨製品情報を提供します。

Back To Work / トータルビジネスサポート

こちらは、お客様のビジネス運営全体をサポートすることを目的とした製品群をまとめた総合カタログです。タイトルにある「Back To Work」が示すように、作業環境の安全性、衛生管理、効率性の向上に焦点を当てた製品(例えば、クリーナー、除菌・消臭剤、保護具、整理用品、基本的なメンテナンスツールやケミカル類など)が中心となっていると考えられます。作業再開や継続的なビジネス運営において必要となる多様なアイテムを網羅し、お客様が安全かつスムーズに業務を遂行できるよう、包括的なサポートを提供することを意図した製品セレクションです。

添加剤商品

添加剤商品

ウルトの高品質添加剤は、「愛車本来の性能を引き出す」ことを目的に、長年のノウハウと最新技術を結集して開発された製品群です。このカタログでは、ガソリン車用およびディーゼル車用の燃料系統添加剤、エンジンオイル添加剤、そしてラジエーター(冷却システム)関連添加剤を網羅的に紹介しています。市街地走行時の不完全燃焼や長期放置によってエンジン内部に蓄積する汚れ(カーボン、スラッジ等)を効果的に洗浄・除去し、インジェクターの噴霧状態改善、腐食防止、オイル漏れ防止、冷却水漏れ補修など、多岐にわたる効果を発揮します。DPFクリーナー、インテークシステムクリーナー、エンジンフラッシング剤、ラジエーターシール剤など、特定の課題に対応する専門的な製品もラインナップ。これらの添加剤は、エンジンの性能回復、燃費改善、レスポンス向上、そして車両寿命の延長に貢献し、プロフェッショナルの厳しい要求に応える「ヨーロッパ・トップスタンダード」品質を提供します。

UBS防錆関連商品

自動車を錆から守ることは、その価値と安全性を維持する上で極めて重要です。ウルトのUBS(アンダーボディシール)防錆関連製品ラインは、車両下回り、タイヤハウス、ボディ内部(キャビティ)、マフラー、さらにはボディ外部パネルまで、あらゆる箇所に対応する包括的な防錆ソリューションを提供します。このカタログでは、耐摩耗性と弾力性に優れ、飛び石や塩害から強力に保護する油性・水性のアンダーボディシール材(UBSエクストラ、UBS PROガードなど)、高温(200℃)にも耐え、部品番号の視認性を損なわない透明タイプのドライワックス(UBSワックス スーパードライ200 油性/水性)、浸透性に優れ手の届きにくい中空部を保護するキャビティーワックス、赤錆を安定した黒錆に転換し進行を止めるロストウムバンダラー(錆転換剤)、そしてマフラー等の高温箇所向け耐熱ラッカーや亜鉛スプレーまで、プロフェッショナルの厳しい要求に応える多様な製品をラインナップしています。強化された塗膜、優れた密着性、製品によっては吸音・防振効果や上塗り適性も備え、環境に配慮した低VOC製品や水性タイプも取り揃えています。車両の長期的な保護と価値維持に貢献する、高品質な防錆システムです。

エアコン関連商品

自動車のエアコンシステムは、快適な車内環境を維持するために不可欠ですが、経年劣化や汚れにより性能低下や不快な臭いが発生しやすい箇所でもあります。ウルトのエアコンケア製品ラインは、「安全・迅速・確実」をモットーに、最新の電気自動車(EV)やハイブリッド車、新冷媒R-1234yf採用車にも対応する、先進的なメンテナンス・補修ソリューションを提供します。このカタログでは、エアコン性能低下の一因である「オイルファウリング」を解消し冷却効率を向上させるパフォーマンス添加剤(クールショット)、UVランプで冷媒ガスの微細な漏れを正確に検知するリークディテクター、軽微な金属部・ゴム部の漏れを恒久的に止め高額な部品交換を回避するリークストップ剤(クイックリークストップ、ACリークストップ・プラス)、そして不快な臭いの元となるエバポレーターに付着した汚れや雑菌、カビを直接洗浄・除菌・消臭する各種クリーナーやスプレー製品(エバポレーター洗浄剤/除菌消臭剤、994 AIRCO WELL、エアコン消臭除菌スプレー)などを幅広く紹介しています。さらに、洗浄作業を効率化し目視確認も可能なVideoスコープ付きスプレーガン、ワンプッシュで車内とエアコンの悪臭を除去するクイックフレッシュアクティブ、各種エアコンオイル(PAG/POE)、そして漏れ検知用のUVライトなど、プロの作業をサポートするツールや関連製品も充実しています。検知から補修、そして予防メンテナンスまで、エアコンに関するあらゆる課題に対応し、快適なドライブ空間を取り戻すための製品群です。

HHSシリーズ商品

ウルトのHHSシリーズは、プロフェッショナルの厳しい要求に応えるために開発された、高性能潤滑剤のスプレー製品群です。このシリーズは、単一の万能製品ではなく、使用箇所や要求される性能(浸透性、極圧性、耐熱性、防錆性、定着性、持続力、汚れ付着防止性能など)に応じて最適化された、多様な特殊潤滑剤で構成されています。

ラインナップには、100%化学合成油ベースでPTFEを配合し、-20℃から+200℃(瞬間+250℃)という優れた耐熱性と高い浸透力を持つ HHS 5000、極圧性に優れ汎用性の高い粘着潤滑グリース HHS 2000、オイルの浸透性とグリースの密着性・極圧性を併せ持ち、分解困難な箇所への潤滑に適した HHS フルード、有機モリブデン(OMC2)配合で外部に露出し汚れが付着しやすい箇所に最適な HHS ルーブ、PTFE配合で白色のため塗布箇所の確認が容易なメンテナンス用 HHS グリース、そして高速回転部分に最適でホコリを寄せ付けないドライタイプの HHS ドライルーブ などがあります。

これらの製品は、スプレー後に液状で浸透し、その後溶剤が揮発して粘度の高い潤滑膜を形成するタイプ(例:HHS 2000, HHS フルード)や、特殊添加剤(PTFE、有機モリブデン)により過酷な条件下でも潤滑性能を持続させるタイプなど、独自の技術が採用されています。シールチェーンのOリングやプラスチック、塗装面への攻撃性が低い製品も多く、幅広い箇所に安心して使用できます。HHSシリーズは、適切な製品を選択することで、部品の摩耗を最小限に抑え、腐食を防ぎ、長期的な潤滑効果を提供し、機械部品の寿命延長と信頼性の高い稼働に貢献します。

TRIATHLON® エンジンオイル

ウルトのTRIATHLON®エンジンオイルは、車両の心臓部であるエンジンを最適に保護し、その性能を最大限に引き出すために設計された高品質潤滑油シリーズです。ドイツで開発・製造され、DIN EN ISO 9001に準拠した厳格な品質管理のもと、高品質のベースオイル(ラフィネート※)と最新の添加剤技術を駆使して生産されています。長年にわたるオイル市場での経験に基づき、各自動車メーカーの要求する承認や規格を取得しており、信頼性の高い製品を提供します。

このカタログでは、乗用車用、トラック(ディーゼル)用、オートバイ用、そしてATF(オートマチックトランスミッションフルード)用オイルまで、幅広いラインナップを紹介しています。

乗用車用オイル:

最新の化学合成油(フルシンセティック)からシンセティックテクノロジー、鉱物油ベース(ミネラルブレンド)まで、多様なベースオイルと粘度グレード(例:0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50)を取り揃えています。低燃費性能を追求したモデル、欧州の排出ガス規制(Euro IV/V/VI)やDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)装着車に対応したモデル、オイル交換サイクルの長い車両向け、アジア・アメリカ車向け、そしてレースなどの過酷な条件下での使用を想定した高性能モデル(例:Special 10W-60)まで、あらゆるニーズに対応します。

トラック用オイル:
商用ディーゼルエンジン特有の過酷な稼働条件と長いオイル交換インターバルに対応する製品群です。優れた耐摩耗性、清浄分散性、酸化安定性を持ち、EGR(排気ガス再循環装置)やDPFなどの排出ガス後処理装置を備えた最新エンジンにも適合するオイル(例:Cargo Premium 10W-40, Longlife LE SHPD 15W-40)を提供します。

オートバイ用オイル:
2ストローク(分離・混合潤滑用)および4ストロークエンジン用に、鉱物油ベースから化学合成油までをラインナップ。特に4ストローク用オイルは、湿式クラッチに対応(JASO MA2推奨)し、一般走行からレースまで、様々な条件下でエンジンとギアボックスを確実に保護します。

TRIATHLON®エンジンオイルは、エンジン内部の金属部品間の摩擦・摩耗を最小限に抑え、冷却、洗浄、密封、防錆といった多岐にわたる重要な役割を果たします。車両メーカーが指定する適切な品質・粘度のオイルを選択することが、エンジンの性能維持と長寿命化、そして保証を有効に保つために不可欠です。
※ラフィネート:溶剤抽出法における精製過程で、溶剤に溶けない、潤滑油に適した粘度指数の大きな高品質な基油のこと。

エアーツール

ウルトは、自動車整備をはじめとするプロフェッショナルの現場における多様なニーズに応えるため、高性能なエアーツール製品群を提供しています。圧縮空気を動力源とするこれらのツールは、電動工具に比べて軽量でありながら高出力を実現し、効率的かつパワフルな作業を可能にします。このカタログでは、お客様の強いご要望にお応えしてラインナップを拡充した、主力製品であるエアーインパクトレンチやエアーラチェットを中心に、グラインダー、サンダー、ポリッシャーなど、幅広いエアーツールを紹介しています。

主な製品カテゴリー:
エアーインパクトレンチ: ボルトやナットの締め付け・緩め作業に不可欠なツールです。3/8インチから1インチまでの幅広い差込角サイズ、多様なトルクレンジ(例:最大緩めトルク 2,440 Nm)をカバーし、スタンダード、プラス、プレミアムといったグレード設定により、作業内容に応じた最適なモデル選択が可能です。狭い場所での作業性を高めたミニタイプやバタフライタイプも用意されています。多段階のトルク調整機能を備え、適切なトルク管理をサポートします。

エアーラチェット:
狭いスペースでのボルト・ナットの締め付け・緩め作業を迅速に行うためのツールです。インパクトレンチほどの高トルクは不要だが、手作業よりも効率を上げたい場合に最適です。コンパクトな設計で取り回しが良いのが特徴です。

エアーグラインダー:
金属の研削、バリ取り、切断作業などに使用されます。高回転・高出力で、アングルタイプやストレートタイプ(ダイグラインダー)など、用途に応じた形状があります。

エアーサンダー:
パテ研ぎ、塗装前の下地処理、金属・木材の研磨など、広範囲の研磨作業に使用されます。オービタルサンダー、ランダムオービタルサンダーなど、研磨の種類に応じたモデルがあり、多くは集塵機能も考慮されています。

エアーポリッシャー:
塗装面の磨き、艶出し作業に使用されます。安定した回転とコントロール性により、高品質な仕上げを実現します。

ウルトのエアーツールは、グローバル基準の品質と耐久性を備えています。性能を最大限に引き出し、安全にご使用いただくためには、適切なエアーツールオイルによる定期的な給油、適正な作動空気圧(通常6.3 bar / 0.63 MPa)の維持、使用するホースの内径確認、そして保護メガネ・保護グローブ・防音保護具などの着用が重要です。